Omschrijving:
Norm: ISO 9493
Meetbereik: 1,2 mm
Meetbereik / omwenteling: 0,2 mm
Ronde schaalverdeling: 0 ÷ 10 ÷ 20
Meetkracht: 0,2 N
Resolutie: 0,002 mm
Meetafwijking van het display over het gehele meetbereik (MPEe, met intrekstang): 20 µm
Maatafwijking van het display over het gehele meetbereik (MPEtot, met in- en uitschuivende staaf): 26 µm
Maatafwijking van het display over een bereik van 1/10 draai (MPEp 1/10): 2 µm
Maatafwijking van het display over een bereik van 1/2 draai (MPEp 1/2): 6 µm
Maatafwijking van het display over een bereik van 1 draai (MPEp 1): 10 µm
Herhaalbaarheidslimiet (MPEr): 1,5 µm
Gemeten waarde omkeerbereik (MPEh): 8 µm
Behuizing: metaal
Kogelmeetelement: hardmetaal
Roteerbaar schaalblad
Leesrichting: rechtsom
Afmetingen:
Schroefdraad voor meetelement: M1.6
Schaalblad, Ø: 40 mm
Lengte meetelement: 36 mm
Inbegrepen bij levering:
Sensorhendelmeetapparaat met ingebouwd kogelmeetelement Ø 2 mm
Sleutel voor montage van het meetelement
Klemas Ø 4 mm
Klemas Ø 8 mm
Meetrapport