Analoge voelermaat P-LINE 212L, standaard, 3 mm, 0,01 mm, Ø 27 mm

Artikelnummer: 01810402
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Zwenktaster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 01810402
EAN/GTIN 7630041152357
Nummer fabrikant 01810402

Omschrijving

Omschrijving:

Norm: ISO 9493
Meetbereik: 3 mm
Meetbereik/omwenteling: 1 mm
Ronde schaalverdeling: 0 ÷ 50 ÷ 100
Meetkracht: 0,2 N
Resolutie: 0,01 mm
Meetafwijking van het display over het gehele meetbereik (MPEe, met intrekbare stang): 20 µm
Maatafwijking van het display over het gehele meetbereik (MPEtot, met in- en uitschuivende staaf): 26 µm
Maatafwijking van het display over een bereik van 1/10 draai (MPEp 1/10): 6 µm
Maatafwijking van het display over een bereik van 1/2 draai (MPEp 1/2): 10 µm
Maatafwijking van het display over een bereik van 1 draai (MPEp 1): 12 µm
Herhalingslimiet (MPEr): 3 µm
Omkeerbereik van de meting (MPEh): 7 µm
Behuizing: metaal
Kogelmeetelement: hardmetaal
Roteerbare meetklok
Leesrichting: rechtsom

Afmetingen:
Schroefdraad voor meetelement: M1,6
Schaalblad, Ø: 27 mm
Lengte meetelement: 36 mm

Inbegrepen bij levering:
Sensorhendelmeetapparaat met ingebouwd kogelmeetelement Ø 2 mm
Sleutel voor montage van het meetelement
Klemas Ø 4 mm
Klemas Ø 8 mm
Meetrapport

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen