Analoge voelermaat P-LINE 213, standaard, 1,5 mm, 0,01 mm, Ø 27 mm

Artikelnummer: 01810400
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Leverbaar in 3-4 weken

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Zwenktaster

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 01810400
Kopiëren
EAN/GTIN 7630041152333
Kopiëren
Nummer fabrikant 01810400
Kopiëren

Omschrijving

Omschrijving:

Norm: ISO 9493
Meetbereik: 1,5 mm
Meetbereik / omwenteling: 0,5 mm
Ronde schaalverdeling: 0 ÷ 25 ÷ 50
Meetkracht: 0,35 N
Resolutie: 0,01 mm
Meetafwijking van het display over het gehele meetbereik (MPEe, met intrekbare stang): 10 µm
Maatafwijking van het display over het gehele meetbereik (MPEtot, met in- en uitschuivende staaf): 13 µm
Maatafwijking van het display over een bereik van 1/10 draai (MPEp 1/10): 3 µm
Maatafwijking van het display over een bereik van 1/2 draai (MPEp 1/2): 5 µm
Maatafwijking van het display over een bereik van 1 draai (MPEp 1): 6 µm
Herhaalbaarheidslimiet (MPEr): 3 µm
Gemeten waarde omkeerbereik (MPEh): 3 µm
Behuizing: metaal
Kogelmeetinzetstuk: hard metaal
Roteerbaar schaalblad
Leesrichting: rechtsom

Afmetingen:
Schroefdraad voor meetinzetstuk: M1,6
Schaalblad, Ø: 27 mm
Lengte meetinzetstuk: 18 mm

Inbegrepen bij de levering:
Sensorhendelmeter met ingebouwd kogelmeetelement Ø 2 mm
Sleutel voor montage van het meetelement
Klemas Ø 4 mm
Klemas Ø 8 mm
Meetrapport

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen