TESATAST JAAR 0.8MM 0.01MM D28

Artikelnummer: 01810011
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
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
Producttype Zwenktaster

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 01810011
EAN/GTIN 7630041110517
Nummer fabrikant 01810011
L-nummer L41140 290

Omschrijving

Omschrijving:

Analoge voelermaat TESATAST, lateraal, 0,8 mm, 0,01 mm, Ø 28 mm