Zak schuifmaat hard messing met nonius 100 x 20 mm

Artikelnummer: 0180330
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Artikelnummer 0180330
EAN/GTIN 4029713026158
Nummer fabrikant 0180330

Omschrijving

Uitvoering:

  • Gemaakt van hard messing
  • Getrapte bek 5 mm voor interne meting
  • Fabrieksstandaard

Omschrijving:

Meetklok van hard messing met 5mm gatmeter voor binnenmetingen

Kenmerk:

  • Materiaal: Brass
  • Lezen: 0,1 mm
  • Meetbereik (mm): 0 - 100
  • Lengte van de bek meten (mm): 25 mm

Norm:

Factory standard

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen