6,3 mm (1/4 ) dopsleutelinzet SW.9 / 32 ″ L.31,8 mm

Artikelnummer: 01650018
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 01650018
EAN/GTIN 4018754001767
Nummer fabrikant 01650018
L-nummer L60010 4684

Omschrijving

Omschrijving:

  • SAE AS 954-E, S.B.A.C. AS 40605/40606
  • Hoogwaardig HPQ®-staal, verchroomd

Kenmerk:

  • d1: 10,7 mm
  • d2: 10,7 mm
  • d3: 6,6 mm
  • Lengte [mm): 31,8 mm
  • Uitvoerprofiel: Dubbele zeskant AS-aandrijving
  • Vierkante aandrijving binnen (inch): 1/4″
  • t1: 6,5 mm
  • t2: 22 mm
  • Gewicht: 13 g
  • Breedte over vlakken [inch]: 9/32 ″

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen