6,3 mm (1/4 ″) dopsleutelinzet SW.1 / 2 ″ L.50 mm

Artikelnummer: 01640032
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 01640032
EAN/GTIN 4018754001729
Nummer fabrikant 01640032
L-nummer L60010 317

Omschrijving

Omschrijving:

  • lang
  • ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E.
  • Hoogwaardig HPQ®-staal, verchroomd

Kenmerk:

  • d1: 17,3 mm
  • d2: 17,3 mm
  • d3: 11,5 mm
  • Hoogte mm (h): 18 mm
  • Lengte [mm): 50 mm
  • Uitvoerprofiel: Dubbele zeskant AS-aandrijving
  • Vierkante aandrijving binnen (inch): 1/4″
  • t1: 12 mm
  • t2: 41,1 mm
  • Gewicht: 44 g
  • Breedte over vlakken [inch]: 1/2 ″

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen