6,3 mm (1/4 ″) dopsleutelinzet SW.5 / 32 ″ L.50 mm

Artikelnummer: 01640010
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 01640010
EAN/GTIN 4018754173600
Nummer fabrikant 01640010
L-nummer L60010 3215

Omschrijving

Omschrijving:

  • lang
  • ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E.
  • Hoogwaardig HPQ®-staal, verchroomd

Kenmerk:

  • d1: 6,7 mm
  • d2: 10,7 mm
  • d3: 3,2 mm
  • Hoogte mm (h): 10 mm
  • Lengte [mm): 50 mm
  • Uitvoerprofiel: Dubbele zeskant AS-aandrijving
  • Vierkante aandrijving binnen (inch): 1/4″
  • t1: 4,5 mm
  • t2: 42 mm
  • Gewicht: 13 g
  • Breedte over vlakken [inch]: 5/32 ″

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.