Meetstandaard met zuignap en scharnierarm, H = 365 mm

Artikelnummer: 01639064
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
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
Producttype Magneethouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 01639064
EAN/GTIN 7630041162455
Nummer fabrikant 01639064

Omschrijving

Omschrijving:

Arm: licht metaal
Basis: metaal
Afzuigeffect kan worden uitgeschakeld met hendel
Fijne instelling
Klemstuk met zwaluwstaart en klempunt Ø 8 mm
Afzuigkracht: 300 N

Afmetingen:
Basis: Ø 88 x 28 mm
H: 365 mm
L: 280 mm

Inbegrepen bij levering:
Gearticuleerde arm
Klemstuk met fijninstelling
Ronde zuigvoet

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen