Magneethouder met scharnierarm, H = 445 mm

Artikelnummer: 01639063
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
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
Producttype Magneethouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 01639063
EAN/GTIN 7630041162448
Nummer fabrikant 01639063

Omschrijving

Omschrijving:

Arm: Lichtmetaal
Basis: Metaal
Basis: V-vormig
Schakelbare magnetische werking
Fijne instelling
Klemstuk met zwaluwstaart en klempunt Ø 8 mm
Magnetische kracht: 1000 N

Afmetingen:
H: 445 mm
L: 330 mm
Afmetingen V: Ø 30 ÷ 150 mm
Basis: 73 x 50 x 55 mm

Inbegrepen bij levering:
Geregelde arm
Klemstuk met fijninstelling
Magnetische basis

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen