Magneethouder met scharnierarm, H = 220 mm

Artikelnummer: 01639060
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
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
Producttype Magneethouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 01639060
EAN/GTIN 7630041162417
Nummer fabrikant 01639060

Omschrijving

Omschrijving:

Arm: licht metaal
Basis: metaal
Basis: V-vorm
Schakelbare magnetische werking
Fijne instelling
Klemstuk met zwaluwstaart en klempunt Ø 8 mm
Magnetische kracht: 300 N

Afmetingen:
H: 220 mm
L: 130 mm
Afmetingen V: Ø 27 ÷ 76 mm
Basis: 34 x 30 x 35 mm

Inbegrepen bij levering:
Gearticuleerde arm
Klemstuk met fijninstelling
Magnetische basis

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen