6,3 mm (1/4 ″) gelede dopsleutelinzet SW.9 / 16 ″ L.37,5 mm

Artikelnummer: 01541034
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 01541034
EAN/GTIN 4018754146772
Nummer fabrikant 01541034
L-nummer L60010 2260

Omschrijving

Omschrijving:

  • Extra kort ontwerp
  • Hoogwaardig HPQ®-staal, verchroomd

Kenmerk:

  • d1: 19 mm
  • d2: 12,7 mm
  • d3: 13,1 mm
  • Lengte [mm): 37,5 mm
  • Uitvoerprofiel: Dubbele zeskant AS-aandrijving
  • Vierkante aandrijving binnen (inch): 1/4″
  • t1: 10,3 mm
  • t2: 11,8 mm
  • Gewicht: 25 g
  • Breedte over vlakken [inch]: 9/16 ″

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen