6,3 mm (1/4 ″) gelede dopsleutelinzet SW.11 / 32 ″ L.35 mm

Artikelnummer: 01540022
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
    Producttype Dop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 01540022
    EAN/GTIN 4018754173594
    Nummer fabrikant 01540022
    L-nummer L60010 3276

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • SAE AS 954-E, ASME B 107,1
    • Hoogwaardig HPQ®-staal, verchroomd

    Kenmerk:

    • d1: 12,7 mm
    • d2: 12,7 mm
    • d3: 8 mm
    • Lengte [mm): 35 mm
    • Uitvoerprofiel: Dubbele zeskant AS-aandrijving
    • Vierkante aandrijving binnen (inch): 1/4″
    • t1: 7,5 mm
    • t2: 11,5 mm
    • Gewicht: 19 g
    • Breedte over vlakken [inch]: 11/32 ″

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen