6,3 mm (1/4 ″) draaibare dopsleutelinzet SW.5 / 16 ″ L.35 mm

Artikelnummer: 01540020
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
    Producttype Dop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 01540020
    EAN/GTIN 4018754001606
    Nummer fabrikant 01540020
    L-nummer L60010 1195

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • SAE AS 954-E, ASME B 107,1
    • Hoogwaardig HPQ®-staal, verchroomd

    Kenmerk:

    • d1: 11,6 mm
    • d2: 12,7 mm
    • d3: 6,7 mm
    • Lengte [mm): 35 mm
    • Uitvoerprofiel: Dubbele zeskant AS-aandrijving
    • Vierkante aandrijving binnen (inch): 1/4″
    • t1: 8 mm
    • t2: 13 mm
    • Gewicht: 17 g
    • Breedte over vlakken [inch]: 5/16 ″

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen