Kleine schroevendraaier sleufkop transparantrood, met clip 3.0 mm x 80 mm

Artikelnummer: 01539
  • Minimale bestelhoeveelheid 50 stuks
  • Stappen van de bestelling: 50 stuks
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 01539
EAN/GTIN 4010995015398
Nummer fabrikant 01539
L-nummer L60070 554

Omschrijving

Omschrijving:

  • Handgreep: Wiha ronde handgreep, transparant-rood met clip.
  • Schacht: Chroom-vanadiumstaal, doorgehard, hoogglans vernikkeld.

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • Sleufkop 1 (mm): 3 mm
  • Diameter ronde schacht (mm): 3 mm
  • Handgreepdiameter (mm): 11 mm
  • Totale lengte (mm): 140 mm
  • Zichtbare schachtlengte (mm): 80 mm
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen