KRAAIVOETsleutel SW.3 / 8 ″ binnenvierkant 1/4 ″ L.25.5 mm

Artikelnummer: 01500024
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 01500024
EAN/GTIN 4018754173839
Nummer fabrikant 01500024
L-nummer L60010 3386

Omschrijving

Omschrijving:

  • Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
  • Let op! Gewijzigde instellingen van momentsleutels

Kenmerk:

  • a: 6,3 mm
  • Lengte [mm): 25,5 mm
  • S: 14,6 mm
  • Vierkante aandrijving binnen (inch): 1/4″
  • Gewicht: 17 g
  • Breedte over vlakken [inch]: 3/8 ″
  • Breedte mm (b): 19,8 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen