KRAAI-RING-sleutel SW.1 / 2 ″ binnenvierkant 1/4 ″ L.30,5 mm

Artikelnummer: 01490032
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 01490032
EAN/GTIN 4018754001477
Nummer fabrikant 01490032
L-nummer L60010 152

Omschrijving

Omschrijving:

  • Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
  • Let op! Gewijzigde instellingen van momentsleutels

Kenmerk:

  • a: 14 mm
  • Lengte [mm): 30,5 mm
  • S: 15,7 mm
  • Vierkante aandrijving binnen (inch): 1/4″
  • W: 10 mm
  • Gewicht: 19 g
  • Breedte over vlakken [inch]: 1/2 ″
  • Breedte mm (b): 20,6 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen