KRAAI-RING-sleutel SW.7 / 16 ″ binnenvierkant 1/4 ″ L.28 mm

Artikelnummer: 01490028
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 01490028
EAN/GTIN 4018754001460
Nummer fabrikant 01490028
L-nummer L60010 151
Manufacturer STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
  • Let op! Gewijzigde instellingen van momentsleutels

Kenmerk:

  • a: 13,5 mm
  • Lengte [mm): 28 mm
  • S: 14 mm
  • Vierkante aandrijving binnen (inch): 1/4″
  • W: 8,6 mm
  • Gewicht: 14 g
  • Breedte over vlakken [inch]: 7/16 ″
  • Breedte mm (b): 18,2 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen