Schroevendraaier met bithouder SoftFinish klemming met borgring Flexibele schacht, 1/4" 150 mm

Artikelnummer: 01479
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 01479
EAN/GTIN 4010995014797
Nummer fabrikant 01479
L-nummer L60070 165

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ontziet uw gezondheid: Met gepatenteerd SoftFinish®-handgreepdesign dat handen en spieren ontziet tijdens het werken. Door artsen en therapeuten van de AGR aanbevolen!
  • Punt: Voor bits conform DIN 3126, ISO 1173 vorm C 6,3.
  • Toepassing: Voor schroeven onder een hoek.
  • Bitopname: Met borgring.
  • Handgreep: Wiha SoftFinish samengestelde handgreep met wegrolbeveiliging.
  • Schacht: Met kunststof ommanteld metaalvlechtwerk.
  • Normen: voor bits DIN 3126, ISO 1173, vorm C6.3

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • Buitenzeskant (Duim): 1/4″
  • Handgreepdiameter (mm): 36 mm
  • Totale lengte (mm): 265 mm
  • Zichtbare schachtlengte (mm): 150 mm
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen