6,3 mm (1/4 ) INHEX inzetstuk SW.1 / 8 ″ L.55 mm

Artikelnummer: 01450008
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 01450008
EAN/GTIN 4018754001439
Nummer fabrikant 01450008
L-nummer L60010 758

Omschrijving

Omschrijving:

  • voor binnenzeskant bouten
  • DIN 7422
  • Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.

Kenmerk:

  • d: 10,7 mm
  • L1: 55 mm
  • L2: 30 mm
  • Uitgang zeskant buiten (inch): 1/8″
  • Uitvoerprofiel: Zeskant
  • Vierkante aandrijving binnen (inch): 1/4″
  • Gewicht: 12 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen