6,3 mm (1/4 ″) dopsleutelinzet SW.5 / 16 ″ L.23 mm

Artikelnummer: 01410020
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 01410020
EAN/GTIN 4018754001262
Nummer fabrikant 01410020
L-nummer L60010 5688

Omschrijving

Omschrijving:

  • ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (TESTWAARDEN)
  • Hoogwaardig HPQ®-staal, verchroomd

Kenmerk:

  • d1: 11,6 mm
  • d2: 11,6 mm
  • d3: 7 mm
  • Lengte [mm): 23 mm
  • Uitvoerprofiel: Zeskant AS-aandrijving
  • Vierkante aandrijving binnen (inch): 1/4″
  • t1: 8 mm
  • t2: 13,1 mm
  • Gewicht: 12 g
  • Breedte over vlakken [inch]: 5/16 ″

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen