6,3 mm (1/4 ″) schroevendraaierbitdop TORX T25 L.28 mm

Artikelnummer: 01351025
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 01351025
EAN/GTIN 4018754150403
Nummer fabrikant 01351025
L-nummer L60010 2615

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met gat in de aandrijftip (TORX® SABOTAGEBESTENDIG)
  • Voor interne TORX®-schroeven
  • Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.

Kenmerk:

  • d: 11,6 mm
  • L1: 28 mm
  • L2: 16 mm
  • Lengte [mm): 28 mm
  • Uitvoerprofiel: TORX®
  • Grootte Uitvoerprofiel: T25
  • Vierkante aandrijving binnen (inch): 1/4″
  • Gewicht: 11 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen