Stiftsleutel met dwarsgreep TORX® mat verchroomd T25 x 132 mm

Artikelnummer: 01334
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 01334
EAN/GTIN 4010995013349
Nummer fabrikant 01334
L-nummer L60070 43

Omschrijving

Omschrijving:

  • Toepassing: Om hoge momenten moeiteloos over te brengen.
  • Extra: ChromTop®-schachtuiteinde voor maximale maatvastheid.
  • Handgreep: Wiha dwarsgreep Classic.
  • Schacht: Chroom-vanadiumstaal, doorgehard, mat verchroomd.

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • TORX® 1: T25
  • Diameter ronde schacht (mm): 4.5 mm
  • Handgreepdiameter (mm): 32 mm
  • Totale lengte (mm): 132 mm
  • Handgreepbreedte (dwarsgreep) (mm): 100 mm
  • Lengte T-handvat lemmet (mm): 100 mm
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen