Schroevendraaier SoftFinish TORX® Tamper Resistant (met boring) met ronde kling T30H x 115 mm

Artikelnummer: 01305
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 01305
EAN/GTIN 4010995013059
Nummer fabrikant 01305
L-nummer L60070 576

Omschrijving

Omschrijving:

  • Verbetert uw efficiency: Uniek Wiha handgreepmaatconcept voor een optimale balans tussen kracht en controle.
  • Ontziet uw gezondheid: Met gepatenteerd SoftFinish®-handgreepdesign dat handen en spieren ontziet tijdens het werken. Door artsen en therapeuten van de AGR aanbevolen!
  • Toepassing: Voor het schroeven van TORX® Tamper Resistant-veiligheidsschroeven.
  • Schacht: Hoogwaardig chroom-vanadium-molybdeenstaal, doorgehard, mat verchroomd.
    Wiha ChromTop®-schachtuiteinde garandeert maximale maatvastheid.

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • TORX® Tamper Resistant 1: T30H
  • Diameter ronde schacht (mm): 6 mm
  • Handgreepdiameter (mm): 36 mm
  • Totale lengte (mm): 233 mm
  • Zichtbare schachtlengte (mm): 115 mm
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen