6,3 mm (1/4 ″) schroevendraaierbitdop 0,6x3,5 mm L.28 mm

Artikelnummer: 01280006
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 01280006
EAN/GTIN 4018754000999
Nummer fabrikant 01280006
L-nummer L60010 2193

Omschrijving

Omschrijving:

  • voor sleufschroeven
  • Bladen volgens DIN 5264
  • Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.

Kenmerk:

  • a: 0,6 mm
  • L1: 28 mm
  • L2: 16 mm
  • Uitvoerprofiel: Gegroefde
  • Grootte Uitvoerprofiel: 0,6x3,5 mm
  • Vierkante aandrijving binnen (inch): 1/4″
  • Gewicht: 10 g
  • Breedte mm (b): 3,5 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen