6,3 mm (1/4 ″) dopsleutelinzet SW.7 mm L.50 mm

Artikelnummer: 01240007
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 01240007
EAN/GTIN 4018754000838
Nummer fabrikant 01240007
L-nummer L60010 275

Omschrijving

Omschrijving:

  • lang
  • DIN EN 3710, DIN EN 3709, DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M.
  • Hoogwaardig HPQ®-staal, verchroomd

Kenmerk:

  • d1: 10,7 mm
  • d2: 10,7 mm
  • d3: 6 mm
  • Lengte [mm): 50 mm
  • Uitvoerprofiel: Dubbele zeskant AS-aandrijving
  • Vierkante aandrijving binnen (inch): 1/4″
  • t1: 6,5 mm
  • t2: 40,9 mm
  • Gewicht: 21 g
  • Breedte over vlakken [mm]: 7 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen