6,3 mm (1/4 ″) dopsleutelinzet SW.5 mm L.50 mm

Artikelnummer: 01240005
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 01240005
EAN/GTIN 4018754000814
Nummer fabrikant 01240005
L-nummer L60010 272

Omschrijving

Omschrijving:

  • lang
  • DIN EN 3710, DIN EN 3709, DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M.
  • Hoogwaardig HPQ®-staal, verchroomd

Kenmerk:

  • d1: 7,9 mm
  • d2: 10,7 mm
  • d3: 4 mm
  • Lengte [mm): 50 mm
  • Uitvoerprofiel: Dubbele zeskant AS-aandrijving
  • Vierkante aandrijving binnen (inch): 1/4″
  • t1: 4,5 mm
  • t2: 42 mm
  • Gewicht: 15 g
  • Breedte over vlakken [mm]: 5 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen