Stiftsleutel zeskant hoogglans vernikkeld 7.0 mm x 194 mm

Artikelnummer: 01209
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 01209
EAN/GTIN 4010995012090
Nummer fabrikant 01209
L-nummer L60070 3316

Omschrijving

Omschrijving:

  • Conform ISO 2936L.

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • Binnenzeskant (mm): 7 mm
  • Totale lengte (mm): 194 mm
  • Lengte Pin-sluitmesje (kort) (mm): 41 mm
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen