Stiftsleutel zeskant hoogglans vernikkeld 3.0 mm x 128 mm

Artikelnummer: 01204
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 01204
EAN/GTIN 4010995012045
Nummer fabrikant 01204
L-nummer L60070 3058

Omschrijving

Omschrijving:

  • Conform ISO 2936L.

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • Binnenzeskant (mm): 3 mm
  • Totale lengte (mm): 128 mm
  • Lengte Pin-sluitmesje (kort) (mm): 23 mm
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen