KRAAIVOETsleutel SW.10 mm binnenvierkant 1/4 ″ L.25.5 mm

Artikelnummer: 01200010
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
    Producttype Dop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 01200010
    EAN/GTIN 4018754149131
    Nummer fabrikant 01200010
    L-nummer L60010 2310

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
    • Let op! Gewijzigde instellingen van momentsleutels

    Kenmerk:

    • a: 6,3 mm
    • Lengte [mm): 25,5 mm
    • S: 14,6 mm
    • Vierkante aandrijving binnen (inch): 1/4″
    • Gewicht: 20 g
    • Breedte over vlakken [mm]: 10 mm
    • Breedte mm (b): 19,8 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen