KRAAI-RING-sleutel SW.13 mm binnenvierkant 1/4 ″ L.32 mm

Artikelnummer: 01190013
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 01190013
EAN/GTIN 4018754102099
Nummer fabrikant 01190013
L-nummer L60010 6035

Omschrijving

Omschrijving:

  • Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
  • Let op! Gewijzigde instellingen van momentsleutels

Kenmerk:

  • a: 14 mm
  • Lengte [mm): 32 mm
  • S: 16,4 mm
  • Vierkante aandrijving binnen (inch): 1/4″
  • W: 10 mm
  • Gewicht: 30 g
  • Breedte over vlakken [mm]: 13 mm
  • Breedte mm (b): 22,2 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen