KRAAI-RING-sleutel SW.10 1) mm binnenvierkant 1/4 ″ L.28.4 mm

Artikelnummer: 01190010
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 01190010
EAN/GTIN 4018754000739
Nummer fabrikant 01190010
L-nummer L60010 6156

Omschrijving

Omschrijving:

  • Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
  • Let op! Gewijzigde instellingen van momentsleutels

Kenmerk:

  • a: 13,5 mm
  • Lengte [mm): 28,4 mm
  • S: 14 mm
  • Vierkante aandrijving binnen (inch): 1/4″
  • W: 7,1 mm
  • Gewicht: 16 g
  • Breedte over vlakken [mm]: 10 mm
  • Breedte mm (b): 18,2 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen