KRAAI-RING-sleutel SW.9 mm binnenvierkant 1/4 ″ L.28.5 mm

Artikelnummer: 01190009
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 01190009
EAN/GTIN 4018754140985
Nummer fabrikant 01190009
L-nummer L60010 2221

Omschrijving

Omschrijving:

  • Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
  • Let op! Gewijzigde instellingen van momentsleutels

Kenmerk:

  • a: 13,5 mm
  • Lengte [mm): 28,5 mm
  • S: 14 mm
  • Vierkante aandrijving binnen (inch): 1/4″
  • W: 6,7 mm
  • Gewicht: 21 g
  • Breedte over vlakken [mm]: 9 mm
  • Breedte mm (b): 18,2 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen