6,3 mm (1/4 ″) gelede dopsleutelinzet SW.6 mm L.32 mm

Artikelnummer: 01140006
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
    Producttype Dop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 01140006
    EAN/GTIN 4018754140978
    Nummer fabrikant 01140006
    L-nummer L60010 1850

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Hoogwaardig HPQ®-staal, verchroomd

    Kenmerk:

    • d1: 9,2 mm
    • d2: 12,7 mm
    • d3: 5 mm
    • Lengte [mm): 32 mm
    • Uitvoerprofiel: Dubbele zeskant AS-aandrijving
    • Vierkante aandrijving binnen (inch): 1/4″
    • t1: 5,5 mm
    • t2: 10 mm
    • Gewicht: 16 g
    • Breedte over vlakken [mm]: 6 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen