INHEX schroevendraaierbit 1/4 ″ 2,5mm L.55mm

Artikelnummer: 01050025
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
Artikelnummer 01050025
EAN/GTIN 4018754344000
Nummer fabrikant 01050025

Omschrijving

Omschrijving:

- Voor binnenzeskantschroeven
- 1/4″ aandrijfvierkant
- Chroom gelegeerd staal, verchroomd
- DIN 7422

Kenmerk:

  • Bitsoort: Zeskant
  • Externe uitgang hex (mm): 2,5 mm
  • Interne schijf vierkant (inch): 1/4″
  • d: 10,7 mm
  • DIN: DIN 7422
  • L1: 55 mm
  • L2: 30 mm
  • Gewicht (g): 18 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen