Schroevendraaier SoftFinish zeskantdopsleutel met ronde schacht 4.0 mm x 125 mm

Artikelnummer: 01018
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 01018
EAN/GTIN 4010995010188
Nummer fabrikant 01018
L-nummer L60070 134

Omschrijving

Omschrijving:

  • Verbetert uw efficiency: Uniek Wiha handgreepmaatconcept voor een optimale balans tussen kracht en controle.
  • Ontziet uw gezondheid: Met gepatenteerd SoftFinish®-handgreepdesign dat handen en spieren ontziet tijdens het werken. Door artsen en therapeuten van de AGR aanbevolen!
  • Toepassing: Zeer geschikt voor droge toepassingen.
  • Schacht: Hoogwaardig chroom-vanadium-molybdeenstaal, doorgehard, mat verchroomd.

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • Buitenzeskant (mm): 4 mm
  • Buitendiameter (mm): 6.9 mm
  • Handgreepdiameter (mm): 30 mm
  • Totale lengte (mm): 236 mm
  • Zichtbare schachtlengte (mm): 125 mm
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen