6,3 mm (1/4″) Spline-Drive dopsleutelinzet Spline SW.3 / 8″ L.23 mm

Artikelnummer: 01011012
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
    Producttype Dop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 01011012
    EAN/GTIN 4018754170838
    Nummer fabrikant 01011012
    L-nummer L60010 3494

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Voor schroeven van externe spline-aandrijving
    • MS-33787, MIL-W-8982
    • Hoogwaardig HPQ®-staal, verchroomd

    Kenmerk:

    • d1: 13,8 mm
    • d2: 13,8 mm
    • d3: 8,6 mm
    • Lengte [mm): 23 mm
    • Uitvoerprofiel: Spline-aandrijving
    • Grootte Uitvoerprofiel: 12
    • Vierkante aandrijving binnen (inch): 1/4″
    • t1: 8,7 mm
    • t2: 12,6 mm
    • Gewicht: 18 g
    • Breedte over vlakken [inch]: 3/8 ″

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen