6,3 mm (1/4″) Spline-Drive dopsleutelinzet Spline SW.5 / 16″ L.22,2 mm

Artikelnummer: 01011010
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 01011010
EAN/GTIN 4018754109128
Nummer fabrikant 01011010
L-nummer L60010 110

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor schroeven van externe spline-aandrijving
  • MS-33787, MIL-W-8982
  • Hoogwaardig HPQ®-staal, verchroomd

Kenmerk:

  • d1: 11,6 mm
  • d2: 11,6 mm
  • d3: 7,1 mm
  • Lengte [mm): 22,2 mm
  • Uitvoerprofiel: Spline-aandrijving
  • Grootte Uitvoerprofiel: 10
  • Vierkante aandrijving binnen (inch): 1/4″
  • t1: 8 mm
  • t2: 12,2 mm
  • Gewicht: 12 g
  • Breedte over vlakken [inch]: 5/16 ″

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen