Dopsleutel met dwarsgreep zeskant hoogglans vernikkeld 10.0 mm x 157 mm

Artikelnummer: 00977
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
Producttype Priem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 00977
EAN/GTIN 4010995009779
Nummer fabrikant 00977

Omschrijving

Omschrijving:

  • Toepassing: Om hoge momenten moeiteloos over te brengen.
  • Extra: Inwendige boring voor uitstekende draadeinden.
  • Handgreep: Wiha dwarsgreep Classic.
  • Schacht: Chroom-vanadiumstaal, doorgehard, hoogglans vernikkeld.

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • Buitenzeskant (mm): 10 mm
  • Handgreepdiameter (mm): 32 mm
  • Totale lengte (mm): 157 mm
  • Handgreepbreedte (dwarsgreep) (mm): 100 mm
  • Lengte T-handvat lemmet (mm): 125 mm
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen