DRUKKNOPHOUDER D6 L19,17

Artikelnummer: 00760255
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Artikelnummer 00760255
EAN/GTIN 7630041144154
Nummer fabrikant 00760255

Omschrijving

Uitvoering:

  • Uitvoering: Radiaal
  • Bevestiging [mm]: Ø 6
  • H [mm]: 19,17
  • Bijzondere kenmerken: Voor wisselplaten M1,4 (2) en M2,5 (3)

Omschrijving:

Meetinzet houder ø 6 mm, radiaal, L = 19,17 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen