DRUKKNOPHOUDER D6 H28

Artikelnummer: 00760198
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Meettaster

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 00760198
    EAN/GTIN 7630041107838
    Nummer fabrikant 00760198
    L-nummer L40620 269

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Uitvoering: Radiaal
    • Bevestiging [mm]: Ø 6
    • H [mm]: 28
    • Bijzondere kenmerken: Voor M4 wisselplaten

    Omschrijving:

    Meetinzet houder ø 6 mm, radiaal, H = 28 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen