PLAATS KOGEL M3 ST D2.9 L26.6

Artikelnummer: 00760182
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Meettaster

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 00760182
    EAN/GTIN 7630041107708
    Nummer fabrikant 00760182
    L-nummer L40620 883

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Materiaal: Staal
    • Bevestiging [mm]: M3
    • Diameter [mm]: 2,9
    • Sondelengte [mm]: 26,6
    • Bijzondere kenmerken: Voor TESA-HEITE, MICRO-HEITE en μ-HEITE

    Omschrijving:

    M3 kogelinzet, staal, Ø 2,9 mm, L = 26,6 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen