PROEFHALTER KRUIS L55

Artikelnummer: 00760096
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
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
Producttype Meettaster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 00760096
EAN/GTIN 7630041107432
Nummer fabrikant 00760096
L-nummer L41140 269

Omschrijving

Uitvoering:

  • Bevestiging [mm]: Ø 6
  • L [mm]: 55
  • Bijzondere kenmerken: Voor wisselplaten M1,4 (3) en M2,5 (2)

Omschrijving:

Meetinzethouder Ø 6 in kruisvorm, L = 55 mm, voor M1.4 & M2.5 sondes

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen