UITBOUWSET MU-HITE

Artikelnummer: 00730504
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Hoogtemeter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 00730504
EAN/GTIN 7630041144345
Nummer fabrikant 00730504
L-nummer L41150 18

Omschrijving

Uitvoering:

  • Bijzondere kenmerken: De metrologische specificaties gelden alleen voor de meetkop en niet voor het complete systeem.; bij het meten met een wisselplaat met offset moet deze langs de as van de kop worden geplaatst.

Omschrijving:

Ombouwset voor het vorige µ-HITE-model

Kenmerk:

  • Resolutie: 0.001 / 0,0001 mm; .0001 / .00005 inch
  • Nul: Vast
  • Coëfficiënt van lineaire uitzetting: 11,5 x 10-6 K-1
  • Materiaal: Tabel: granit; Pool: Gehard staal; hoofdsteun meten: Gietijzer
  • Afmetingen: Graniet: 200 x 300 x 50 mm; stang: Ø 50 x 300 mm
  • Beschermingsgraad: Meetkop: IP50
  • Panel: Scherm: Kleur, touch, 84 x 152 mm; toetsenbord: Achtergrondverlichting
  • Gewicht: Tafel + paal + steun: 16,2 kg; Panel + doos: 1,5 kg; meetkop: 2,5 kg
  • Gegevensuitvoer: TLC, USB
  • Functies:
  • Max. verplaatsingssnelheid: Snelle verplaatsing: 10, 20, 30, 40 mm/s; meten: 5, 10 mm/s
  • Meetkracht: 1,0 ± 0,2 N; 0,6 ± 0,2 N
  • Inbegrepen bij levering: SCS-kalibratiecertificaat; conformiteitsverklaring
  • Uitvoering: Gemotoriseerd
  • Certificering: TLC-BLE-zender gecertificeerd voor landen/regio's: DE, AT, BE, BG, CA, CN, CY, KR, HR, DK, ES, EE, US, FI, FR, GR, HU, IN, IE, IS, IT, JP, LV, LI, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, CZ, RO, GB, SK, SI, SE, CH, TW, TR

Norm:

Standaard fabriek

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen