Omschrijving:
Standaard: fabrieksnorm
Gebruiksbereik: 160 mm
Resolutie: 0,001 mm / 0,0001 mm / .0001 / . 00005 in
Nulpunt: vast
Ontwerp: gemotoriseerd
Tafel: graniet
Statiefarm: gehard staal
Meetkophouder: gietijzer
Proefplaat: 200 x 300 x 50 mm
Statiefarm: Ø 50 x 300 mm
Kleurentouchscreen, 84 x 152 mm
Keyboard: achtergrondverlichting
Digitale interface: TLC, USB
Foutlimieten:
Axiaal: 1 µm
Offset: 2 µm
Herhalingslimiet:
Axiaal: 0,5 µm
Verplaatsing: 1 µm
Grootste toelaatbare instelsnelheid:
Gemotoriseerde ijlgang: 10, 20, 30, 40 mm/s
Aanraken: 5, 10 mm/s
Meetkracht:
1,0 ± 0,2 N
0,6 ± 0,2 N
Inbegrepen bij levering:
µ-HITE
SCS kalibratiecertificaat
Voetschakelaar, stekker, 1,8 m
Set TLC-BLE Bluetooth® zenders