PLAATS KOGEL D8 HM D4 L71

Artikelnummer: 0071684815
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Meettaster

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 0071684815
    EAN/GTIN 7630041118544
    Nummer fabrikant 0071684815
    L-nummer L40620 252

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Materiaal: Wolfraamcarbide
    • Bevestiging [mm]: Ø 8
    • Diameter [mm]: 4
    • Sondelengte [mm]: 71

    Omschrijving:

    Ø 8 kogelinzet, hardmetaal, Ø 4 mm, L = 71 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen