Schroevendraaier SoftFinish sleufkop met ronde kling 10.0 mm x 200 mm

Artikelnummer: 00711
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 00711
EAN/GTIN 4010995007119
Nummer fabrikant 00711
L-nummer L60070 201

Omschrijving

Omschrijving:

  • Verbetert uw efficiency: Uniek Wiha handgreepmaatconcept voor een optimale balans tussen kracht en controle.
  • Ontziet uw gezondheid: Met gepatenteerd SoftFinish®-handgreepdesign dat handen en spieren ontziet tijdens het werken. Door artsen en therapeuten van de AGR aanbevolen!
  • Toepassing: Zeer geschikt voor droge toepassingen.
  • Schacht: Hoogwaardig chroom-vanadium-molybdeenstaal, doorgehard, mat verchroomd.
    Wiha ChromTop®-schachtuiteinde garandeert maximale maatvastheid.
  • DIN ISO 2380.

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Bladdikte 1 (mm): 1.6 mm
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • Sleufkop 1 (mm): 10 mm
  • Diameter ronde schacht (mm): 8 mm
  • Handgreepdiameter (mm): 41 mm
  • Totale lengte (mm): 324 mm
  • Zichtbare schachtlengte (mm): 200 mm
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen