Uitvoering:
Maximaal toegestane fouten:
L = lengte in mm
Voor resolutie 0,02:
0 < L ≤ 250: ± 30 µm
250 < L ≤ 400: ± 40 µm
400 < L ≤ 500: ± 50 µm
Voor resolutie 0,05:
0 < L ≤ 300: ± 50 µm
300 < L ≤ 400: ± 60 µm
400 < L ≤ 500: ± 70 µm
Dimensie A [mm]: 90
Dimensie B [mm]: 5
Afmeting C [mm]: 38
Afmeting D [mm]: 4
Afmeting E [mm]: 20
Omschrijving:
Werkplaatsschuifmaat met nonius, met externe meetpoten en fijnafstelling, 300 mm, 0,05, mm-in
Kenmerk:
- Materiaal: Gehard roestvrij staal
- Eenheden: mm
- Karakteristieken: Met of zonder fijninstelling; Borgschroef
- Meetbereik [mm]: 0 ÷ 300
- Meetbereik [in]: 0 ÷ 12
- Resolutie [mm]: 0,05
- Resolutie [in]: 1/128
- Fijne instelling: Met
Norm:
ISO 13385-1:2019
Levering:
Meetrapport; conformiteitsverklaring