Schuifmaat, 500 mm, 0,05, mm-in

Artikelnummer: 00530542
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
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
Producttype Werkplaatsschuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 00530542
EAN/GTIN 7630041147780
Nummer fabrikant 00530542

Omschrijving

Uitvoering:

Maximaal toegestane fouten:
L = lengte in mm
Voor resolutie 0,02:
0 < L ≤ 250: ± 30 µm
250 < L ≤ 400: ± 40 µm
400 < L ≤ 500: ± 50 µm
Voor resolutie 0,05:
0 < L ≤ 300: ± 50 µm
300 < L ≤ 400: ± 60 µm
400 < L ≤ 500: ± 70 µm
Dimensie A [mm]: 150
Afmeting B [mm]: 10
Afmeting C [mm]: 6
Afmeting D [mm]: 28

Omschrijving:

Werkplaats schuifmaat met nonius, 500 mm, 0.05, mm-in

Kenmerk:

  • Materiaal: Gehard roestvrij staal
  • Eenheden: mm
  • Karakteristieken: Met of zonder fijninstelling; Borgschroef
  • Meetbereik [mm]: 0 ÷ 500
  • Meetbereik [in]: 0 ÷ 20
  • Resolutie [mm]: 0,05
  • Resolutie [in]: 1/128
  • Fijne instelling: Zonder

Norm:

ISO 13385-1:2019

Levering:

Meetrapport; conformiteitsverklaring

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen