Digitale diepteschuifmaat, 1 vaste haak, 500 mm, 0,01, mm

Artikelnummer: 00530446
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Meettechniek digital
    Producttype Diepteschuifmaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 00530446
    EAN/GTIN 7630041106534
    Nummer fabrikant 00530446
    L-nummer L41140 221

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Maximaal toegestane fouten:
    L = lengte in mm
    0 < L ≤ 100: ± 20 µm
    100 < L ≤ 500: ± 30 µm
    Dimensie A [mm]: 150
    Afmeting B [mm]: 8,5
    Afmeting C [mm]: 4
    Afmeting D [mm]: 15
    Dimensie a [mm]: 15,5
    Dimensie b [mm]: 10

    Omschrijving:

    Digitale diepteschuifmaat, 1 vaste aanslagplaat, 500 mm, 0,01 mm

    Kenmerk:

    • Materiaal: Roestvrij staal
    • Beschermingsgraad: IP67
    • Display: LCD, 11 mm
    • Voeding: CR2032 knoopcelbatterij
    • Gegevensuitgangen: TLC
    • Functies: Stand-by na 10 min; ABS- of DIFF-modus; Indicator voor lege batterij
    • Autonomie: 12 uur
    • Eenheden: mm / in
    • Kenmerken: Vergrendelingsschroef
    • Certificering: TLC-BLE zender gecertificeerd voor landen/regio's:
      DE, AT, BE, BG, CA, CN, CY, KR, HR, DK, ES, EE, US, FI, FR, GR, HU, IN, IE, IS, IT, JP, LV, LI, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, CZ, RO, GB, SK, SI, SE, CH, TW, TR
    • Meetbereik [mm]: 0 ÷ 500
    • Meetbereik [in]: 0 ÷ 20
    • Gegevensuitvoer: TLC
    • Aantal haak(ken): 1

    Norm:

    ISO 13385-2:2019

    Levering:

    Accu (1x); Meetrapport; Verklaring van conformiteit